Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Código de tipo de manguitoHS
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Capacidad de par72480 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 CV
- Desalineación angular máxima0.060 °
- Máx. desalineación paralela0.035 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- SerieSure-Flex PlusA
- ColorNaranja
- Número de catálogo del fabricante14HS MANGA
- Número de Upc del fabricante698672660396
- UPC_NO698672660396
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialHytrel
- Diámetro exterior13.0900 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento