Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboC
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.7500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.0000 pulg.
- Distancia entre ejesDe 2.0000 a 2.7500 pulg.
- Capacidad de par1800 in-lbs (manguito Hytrel), 585 in-lbs (manguito EPDM)
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672650250
- UPC_NO698672650250
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito