9C218
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 9, calibre 2.1250 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514492
No. Fabricante 9C218
Precio615.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 9, calibre 2.1250 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514492
No. Fabricante 9C218
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
Su precio$615.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 9C X 2-1/8

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.4375 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    De 3.0625 a 4.6250 pulg.
  • Capacidad de par
    2340 pulg-lb (manguito EPDM), 7200 pulg-lb (manguito Hytrel)
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672650182
  • UPC_NO
    698672650182
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo