10C158
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 10, calibre 1.6250 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514498
No. Fabricante 10C158
Precio627.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 10, calibre 1.6250 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514498
No. Fabricante 10C158
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
Su precio$627.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 10C X 1-5/8

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    11350 in-lbs (manguito Hytrel), 3375 in-lbs (manguito EPDM)
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698672650403
  • UPC_NO
    698672650403
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo