Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboC
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.6875 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.0000 pulg.
- Distancia entre ejesDe 3.5625 a 5.2500 pulg.
- Capacidad de par11350 in-lbs (manguito Hytrel), 3735 in-lbs (manguito EPDM
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672650298
- UPC_NO698672650298
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito