Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboC
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672650885
- UPC_NO698672650885
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito