Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA FLEXIBLE SEGURA DE 11C X 2-3/8
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboC
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.8750 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5-3/8 pulg.
- Distancia entre ejesDe 4.1250 a 5.8750 pulg.
- Capacidad de par18000 in-lbs (manguito Hytrel), 5890 in-lbs (manguito EPDM)
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672650335
- UPC_NO698672650335
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad