Motion
11C212
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 2.5000 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514509
No. Fabricante 11C212
Precio850.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 2.5000 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514509
No. Fabricante 11C212
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
Su precio$850.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA FLEXIBLE SEGURA DE 11C X 2-1/2

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.3750 pulg.
  • Distancia entre ejes
    De 4.1250 a 5.8750 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 in-lbs (manguito Hytrel), 5890 in-lbs (manguito EPDM)
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672650359
  • UPC_NO
    698672650359
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo