Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJSC
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-5/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- Capacidad de par120 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.2 hp (EPDM y neopreno)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672670029
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito