Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.8750 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo6.1250 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM5.9 HP con manguito de EPDM o neopreno, 18 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Número de Upc del fabricante698672670432
- UPC_NO698672670432
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito