Motion
153 KD 1 CA

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 CA

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 153 Cplg, Tipo de conjunto central, 6.44 (Cubos estándar y largo) pulg., 7-3/4 (Un buje invertido) pulg., 9.06 (Dos bujes invertidos) en OAL
Artículo MI #00514527
No. Fabricante 153 KD 1 CA
Precio2,742.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 CA

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 153 Cplg, Tipo de conjunto central, 6.44 (Cubos estándar y largo) pulg., 7-3/4 (Un buje invertido) pulg., 9.06 (Dos bujes invertidos) en OAL
Artículo MI #00514527
No. Fabricante 153 KD 1 CA
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
Su precio$2,742.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KD1-153 CONJUNTO CENTRAL FLEXIBLE FX11368
  • Conjunto central para diseño de acoplamiento de disco Close Coupled con bujes reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Distancia entre ejes
    0.12 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.5 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.44 (concentradores estándar y largos) pulg., 7-3/4 (un conector invertido) pulg., 9.06 (dos conectores invertidos) pulg.
  • Serie
    KD1
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    153 KD 1 CA
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662384113686
  • UPC_NO
    662384113686
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    12.90 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo