Descripción general
- Conjunto central para diseño de acoplamiento de disco Close Coupled con bujes reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento203
- Tipo de conjuntoConjunto central
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Diámetro exterior del acoplamiento6.5 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10.31 (Dos bujes invertidos), 7.31 (Bujes estándar y largo) y 8.81 (Un buje invertido)
- SerieKD1
- Instrucciones de instalación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante203 KD 1 CA
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662384113693
- UPC_NO662384113693
- Incluye(2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
- Página de producto del fabricante
- Peso9.90 lb
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco