Descripción general
- Conjunto central para diseño de acoplamiento de disco Close Coupled con bujes reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento253
- Tipo de conjuntoConjunto central
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Diámetro exterior del acoplamiento7.75 pulg.
- SerieKD1
- Instrucciones de instalación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante253 KD 1 CA
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662384113709
- UPC_NO662384113709
- Incluye(2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
- Página de producto del fabricante
- Peso31.40 lb
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco