Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Rango de calibresDe 0.5000 a 1.6200 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.12 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-1/2 pulg.
- Capacidad de par4000 pulg.
- Distancia entre ejes1/8 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.3 CV
- RPM Máx.5,400 rpm (no equilibrado), 9,700 rpm (equilibrado)
- SerieKD1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384104929
- Peso2.83
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio1.6200 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco