Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento203
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- SerieKD1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384104943
- Peso11.26
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio2.7500 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco