Descripción general
Descripción del fabricante
303 KD 1 SHUB
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento303
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.8800 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0600 pulg.
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro mín. del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.8800 pulg.
- SerieKD1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384104967
- Peso29.00 lb
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad