Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
403 KD 1 SHUB

1967843 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 403, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #00514540
No. Fabricante 403 KD 1 SHUB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
403 KD 1 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    403
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.2500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.75 pulg.
  • Serie
    KD1
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384104981
  • Peso
    0.00
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    5.0000 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo