Descripción general
- Bujes reversibles largos para adaptarse a varias separaciones de eje de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Rango de calibresDe 0.5000 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1600 pulg.
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3 pulg.
- SerieKD1
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384106503
- Peso7.88
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio2.2500 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total3.1600 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco