Motion
253 KD 1 LHUB

Kop-Flex (RRX)
253 KD 1 LHUB

1967892 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 253, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #00514545
No. Fabricante 253 KD 1 LHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
253 KD 1 LHUB

1967892 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 253, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #00514545
No. Fabricante 253 KD 1 LHUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
253 KD 1 LHUB
  • Bujes reversibles largos para adaptarse a varias separaciones de eje de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    253
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0900 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.5 pulg.
  • Serie
    KD1
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384106527
  • Peso
    21.08
  • Tipo de componente
    Centro largo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo