Motion
153 KD 1 DPM

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 DPM

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 153 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 5-1/2 pulg. OD
Artículo MI #00514559
No. Fabricante 153 KD 1 DPM
Precio1,645.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 DPM

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 153 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 5-1/2 pulg. OD
Artículo MI #00514559
No. Fabricante 153 KD 1 DPM
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
Precio1,645.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 1 DPM
  • Paquetes de discos para aplicaciones de servicio medio y pesado.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Forma del disco
    Escalado
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5-1/2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Capacidad de par
    7880 pulg.
  • Serie
    KD1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384108118
  • UPC_NO
    662384108118
  • Desalineación angular
    0.33 °
  • Tipo de componente
    Conjunto del paquete de discos
  • Tamaño del acoplamiento
    153 pulg.
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    153 KD 1 DPM
  • Estilo
    KD1
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7880
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo