Descripción general
- Paquetes de discos para aplicaciones de servicio medio y pesado.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento203
- Forma del discoEscalado
- Material del discoAcero inoxidable
- Diámetro exterior del acoplamiento6-1/2 pulg.
- Número de orificios de pernos6
- RPM Máx.6700 rpm
- Capacidad de par14400 pulg.
- SerieKD1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384108125
- UPC_NO662384108125
- Desalineación angular0.33 °
- Tipo de componenteConjunto del paquete de discos
- Tamaño del acoplamiento203 pulg.
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante203 KD 1 DPM
- EstiloKD1
- Clasificación de par (pulg.-lb)14400
- Peso0.78 lb
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco