Descripción general
- Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento353
- Forma del discoEscalado
- Material del discoAcero inoxidable
- Diámetro exterior del acoplamiento10-1/2 pulg.
- Número de orificios de pernos6
- RPM Máx.4400 rpm
- Capacidad de par63000 pulg.
- SerieKD1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100075
- UPC_NO662384100075
- Desalineación angular0.33 °
- Tipo de componenteConjunto de paquete de disco de par medio
- Tamaño del acoplamiento353 pulg.
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante353 KD MTDP
- EstiloKD1 y KD2
- Clasificación de par (pulg.-lb)63000
- Catálogo del fabricante
- Peso3.23 lb
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco