Motion
103 KD 2 SHUB

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 SHUB

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 103, 0.5000 en calibre, material de acero al carbono
Artículo MI #00514568
No. Fabricante 103 KD 2 SHUB
Precio399.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 SHUB

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 103, 0.5000 en calibre, material de acero al carbono
Artículo MI #00514568
No. Fabricante 103 KD 2 SHUB
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
Su precio$399.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 2 SHUB
  • Buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.8800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    2710 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.3 CV
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384100402
  • UPC_NO
    662384100402
  • Peso
    2.56 lb
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño del acoplamiento
    103
  • Orificio máximo
    2.3800 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    103 KD 2 SHUB
  • Velocidad máxima
    17000 rpm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo