Descripción general
Descripción del fabricante
103 KD 2 LHUB
- Buje largo para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Rango de calibresDe 0.5000 a 1.8800 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.8800 pulg.
- RPM Máx.17000
- SerieKD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109009
- Peso4.39
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio1.8800 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total2.5000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad