Motion
103 KD 2 JHUB

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 JHUB

1964063 Cubo de acoplamiento de disco - 103 Tamaño de empalme, 1/2 (mandrinado rugoso) in, 2-3/4 (mandrinado máximo) en mandril, 4.31 in Flg OD, acero
Artículo MI #00514570
No. Fabricante 103 KD 2 JHUB
Precio1,078.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 JHUB

1964063 Cubo de acoplamiento de disco - 103 Tamaño de empalme, 1/2 (mandrinado rugoso) in, 2-3/4 (mandrinado máximo) en mandril, 4.31 in Flg OD, acero
Artículo MI #00514570
No. Fabricante 103 KD 2 JHUB
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
Su precio$1,078.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 2 JHUB
  • Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    2710 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.62 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.3 CV
  • RPM Máx.
    17000
  • Serie
    KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384116700
  • Peso
    9.33
  • Tipo de componente
    Centro Jumbo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo