Descripción general
- Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Forma del discoEscalado
- Material del discoAcero inoxidable
- Diámetro exterior del acoplamiento4.12 pulg., 4.31 pulg.
- Número de orificios de pernos6
- RPM Máx.17000 rpm
- Capacidad de par2710 pulg.
- SerieKD1, KD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100020
- UPC_NO662384100020
- Desalineación angular0.33 °
- Tipo de componenteConjunto de paquete de disco de par medio
- Tamaño del acoplamiento103 pulg.
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante103 KD MTDP
- EstiloKD1 y KD2
- Clasificación de par (pulg.-lb)2710
- Catálogo del fabricante
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco