Motion
103 KD 2CA350

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 CA350

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 103 Cplg, Tipo de conjunto central, 7-1/2 in OAL
Artículo MI #00514575
No. Fabricante 103 KD 2 CA350
Precio2,767.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 CA350

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 103 Cplg, Tipo de conjunto central, 7-1/2 in OAL
Artículo MI #00514575
No. Fabricante 103 KD 2 CA350
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
Su precio$2,767.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 2CA350
  • Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Distancia entre ejes
    3.5 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    4.31 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/2 pulg.
  • Serie
    KD2
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    103 KD 2CA350
  • Diámetro exterior
    4.3125 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662384100488
  • UPC_NO
    662384100488
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.42 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo