Descripción general
- Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Tipo de conjuntoConjunto central
- Distancia entre ejes5 pulg.
- Diámetro exterior del acoplamiento4.31 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-1/2 pulg.
- SerieKD2
- Instrucciones de instalación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 2CA500
- Diámetro exterior4.3100 pulg.
- Número de Upc del fabricante662384100501
- UPC_NO662384100501
- Incluye(2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
- Página de producto del fabricante
- Peso7.04 lb
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco