Motion
153 KD 2 JHUB

Kop-Flex (RRX)
153 KD 2 JHUB

1963941 Cubo de acoplamiento de disco - 153 Tamaño de empalme, 3/4 (mandrinado rugoso) in, 4 (mandrinado máximo) en mandril, 5.69 in Flg OD, acero
Artículo MI #00514581
No. Fabricante 153 KD 2 JHUB
Precio1,602.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 2 JHUB

1963941 Cubo de acoplamiento de disco - 153 Tamaño de empalme, 3/4 (mandrinado rugoso) in, 4 (mandrinado máximo) en mandril, 5.69 in Flg OD, acero
Artículo MI #00514581
No. Fabricante 153 KD 2 JHUB
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
Su precio$1,602.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 2 JHUB
  • Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Rango de calibres
    De 2.2500 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.69 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    9-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    7880 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4.38 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.12 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.5 CV
  • RPM Máx.
    14200
  • Serie
    KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384105124
  • Peso
    18.72
  • Tipo de componente
    Centro Jumbo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    3.1200 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo