Motion
203 KD 2 SHUB

Kop-Flex (RRX)
203 KD 2 SHUB

1963727 Buje de acoplamiento de disco - 203 Tamaño Cplg, 1 (orificio rugoso) pulg., 3-1/4 (orificio máximo) pulg. Orificio, 6-3/4 pulg. D.E. Flg, acero
Artículo MI #00514589
No. Fabricante 203 KD 2 SHUB
Precio1,033.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
203 KD 2 SHUB

1963727 Buje de acoplamiento de disco - 203 Tamaño Cplg, 1 (orificio rugoso) pulg., 3-1/4 (orificio máximo) pulg. Orificio, 6-3/4 pulg. D.E. Flg, acero
Artículo MI #00514589
No. Fabricante 203 KD 2 SHUB
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
Su precio$1,033.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
203 KD 2 SHUB
  • Buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    203
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    9.31 pulg.
  • Capacidad de par
    14400 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4.81 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-3/4 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    22.9 CV
  • RPM Máx.
    12800
  • Serie
    KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384100426
  • Peso
    12.88
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo