Descripción general
- Buje largo para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento253
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Rango de calibresDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida8 pulg.
- Longitud a través del orificio4.2500 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Longitud total del acoplamiento11.51 pulg.
- Capacidad de par23600 pulg.
- Distancia entre ejes5-3/4 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5-3/4 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM37.5 CV
- RPM Máx.11500
- SerieKD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109030
- Peso33.34
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio4.0000 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total4.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco