Motion
253 KD 2 JHUB

Kop-Flex (RRX)
253 KD 2 JHUB

1963966 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 253, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #00514601
No. Fabricante 253 KD 2 JHUB
Precio2,610.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
253 KD 2 JHUB

1963966 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 253, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #00514601
No. Fabricante 253 KD 2 JHUB
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
Precio2,610.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
253 KD 2 JHUB
  • Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    253
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Rango de calibres
    De 3.5000 a 5.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    8 pulg.
  • RPM Máx.
    11500
  • Serie
    KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384105148
  • Peso
    51.48
  • Tipo de componente
    Centro Jumbo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Tamaño máximo del orificio
    5.6300 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo