Motion
253 KD MTDP

Kop-Flex (RRX)
253 KD MTDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - 253 Tamaño de tapón, festoneado, acero inoxidable, 7-3/4 pulg., 8 pulg. OD
Artículo MI #00514602
No. Fabricante 253 KD MTDP
Precio1,864.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
253 KD MTDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - 253 Tamaño de tapón, festoneado, acero inoxidable, 7-3/4 pulg., 8 pulg. OD
Artículo MI #00514602
No. Fabricante 253 KD MTDP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,864.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
253 KD MTDP
  • Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    253
  • Forma del disco
    Escalado
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    7-3/4 pulg., 8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • RPM Máx.
    11500 rpm
  • Capacidad de par
    23600 pulg.
  • Serie
    KD1, KD2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384100051
  • UPC_NO
    662384100051
  • Desalineación angular
    0.33 °
  • Tipo de componente
    Conjunto de paquete de disco de par medio
  • Tamaño del acoplamiento
    253 pulg.
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    253 KD MTDP
  • Estilo
    KD1 y KD2
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    23600
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.27 lb
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo