Descripción general
- Buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento303
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Rango de calibresDe 1.5000 a 4.7500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida9-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3800 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Longitud total del acoplamiento13.26 pulg.
- Capacidad de par37800 pulg.
- Distancia entre ejes6-1/2 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo6-3/4 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM60 CV
- RPM Máx.10000
- SerieKD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100440
- Peso37.43
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio4.7500 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total3.3800 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco