Descripción general
Descripción del fabricante
353 KD 2 SHUB
- Buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento353
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Rango de calibresDe 2.0000 a 5.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Longitud total del acoplamiento15.62 pulg.
- Capacidad de par63000 pulg.
- Distancia entre ejes7.62 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo7-3/4 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM100 CV
- RPM Máx.8500
- SerieKD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100457
- Peso56.11
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Tamaño máximo del orificio5.5000 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad