Motion
353 KD 2CA800

Kop-Flex (RRX)
353 KD 2 CA800

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 353 Cplg, tipo de conjunto central
Artículo MI #00514624
No. Fabricante 353 KD 2 CA800
Precio24,932.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
353 KD 2 CA800

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 353 Cplg, tipo de conjunto central
Artículo MI #00514624
No. Fabricante 353 KD 2 CA800
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
Precio24,932.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
353 KD 2CA800
  • Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    353
  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Distancia entre ejes
    8 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.75 pulg.
  • Serie
    KD2
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    353 KD 2CA800
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662384100600
  • UPC_NO
    662384100600
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    80.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo