Descripción general
Descripción del fabricante
453 KD MTDP
- Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento453
- Forma del discoEscalado
- Material del discoAcero inoxidable
- Diámetro exterior del acoplamiento13 pulg., 13-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos6
- RPM Máx.7000 rpm
- Capacidad de par129000 pulg.
- SerieKD1, KD2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100099
- UPC_NO662384100099
- Desalineación angular0.33 °
- Tipo de componenteConjunto de paquete de disco de par medio
- Tamaño del acoplamiento453 pulg.
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante453 KD MTDP
- EstiloKD1 y KD2
- Clasificación de par (pulg.-lb)129000
- Catálogo del fabricante
- Peso6.83 lb
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad