Motion
L035 3/16 NKW

Lovejoy
L035 3/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L035, mordaza recta, 0.1875 pulg. de diámetro interior, acabado sin chaveta, material de hierro
Artículo MI #00515518
No. Fabricante L035 3/16 NKW
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L035 3/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L035, mordaza recta, 0.1875 pulg. de diámetro interior, acabado sin chaveta, material de hierro
Artículo MI #00515518
No. Fabricante L035 3/16 NKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L035-HUB-3/16-NKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L035
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2700 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    0.8100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    0.63 pulg.
  • Capacidad de par
    3.5 pulg.
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144101266
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo