Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL035
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior0.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.27 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.81 pulg.
- RPM Máx.31000 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672116176
- UPC_NO698672116176
- Peso0.02 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza