Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL035
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior0.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2700 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.8100 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo0.63 pulg.
- Capacidad de par3.5 pulg.
- RPM Máx.31000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144101280
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza