ML035 5/16

Martin
ML035 5/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: ML035, mordaza recta, 0.3125 pulg., orificio, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #00515528
No. Fabricante ML035 5/16
Precio3.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
ML035 5/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: ML035, mordaza recta, 0.3125 pulg., orificio, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #00515528
No. Fabricante ML035 5/16
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
Su precio$3.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ML035 5/16 ACOPLAMIENTO DE LA MANDA
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML035
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.265625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    0.8125 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    0.6250 pulg.
  • Capacidad de par
    3.5 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Sin tornillo de fijación
  • Serie
    ML
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950246079
  • Peso
    0.10 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos