Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6300 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.7200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.08 pulg.
- Capacidad de par50 pulg.
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672116220
- Peso0.11 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza