L0507/16NK

TB Woods (RRX)
L0507/16NK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L050, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #00515555
No. Fabricante L0507/16NK
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
L0507/16NK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L050, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #00515555
No. Fabricante L0507/16NK
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
Su precio$10.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L050 X 7/16 NO KW HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.63 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.72 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    L
  • Número de Upc del fabricante
    698672116251
  • UPC_NO
    698672116251
  • Peso
    0.11 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo