Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Longitud a través del orificio0.63 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.72 pulg.
- RPM Máx.18000 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672116206
- UPC_NO698672116206
- Peso0.11 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza