Motion
L05012
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L050, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515564
No. Fabricante L05012
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L050, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515564
No. Fabricante L05012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L050 X 1/2 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.08 pulg.
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672110235
  • Peso
    0.11 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo