Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.36 pulg.
- Capacidad de par114 pulg.
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672116268
- Peso0.23 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza