L07058
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L070, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515606
No. Fabricante L07058
Precio16.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L070, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515606
No. Fabricante L07058

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L070 X 5/8 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672110327
  • Peso
    0.23 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo