Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL075
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.13 pulg.
- RPM Máx.11000 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672116350
- UPC_NO698672116350
- Peso0.46 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza