L075 9/16 NKW

Lovejoy
L075 9/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, calibre de 0.5625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00515645
No. Fabricante L075 9/16 NKW
Precio14.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L075 9/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, calibre de 0.5625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00515645
No. Fabricante L075 9/16 NKW
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
Precio14.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-9/16-NKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    075
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144106865
  • UPC_NO
    685144106865
  • Peso
    0.44 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo