Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno15 mm
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.7100 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.08 pulg.
- Capacidad de par50 pulg.
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144414519
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza